BEGA - Deckenabschlußring, D 390 edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13083
Farbe - Edelstahl
Länge - 390 mm
Breite - 390 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018162226
Sonepar Artikelnummer
120521981
Hersteller Artikelnummer
13083
Hersteller Typ
13083
Hersteller Artikel Nr.:
13083
Farbe:
Edelstahl
Länge:
390 mm
Breite:
390 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
390 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.420 kg
BEGA Abschlussring 13083. Oberfläche Edelstahl. Durchmesser: 390 mm.


