BEGA - Deckenabschlußring, D 390 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13082
Farbe - weiß
Länge - 390 mm
Breite - 390 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018162189
Sonepar Artikelnummer
120521980
Hersteller Artikelnummer
13082
Hersteller Typ
13082
Hersteller Artikel Nr.:
13082
Farbe:
weiß
Länge:
390 mm
Breite:
390 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
390 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.450 kg
BEGA Abschlussring 13082. Oberfläche Farbe weiß. Durchmesser: 390 mm.


