BEGA - Deckenabschlußring, D 400 chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13072
Farbe - Chrom
Länge - 420 mm
Breite - 420 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018154436
Sonepar Artikelnummer
120521972
Hersteller Artikelnummer
13072
Hersteller Typ
13072
Hersteller Artikel Nr.:
13072
Farbe:
Chrom
Länge:
420 mm
Breite:
420 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
400 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.880 kg
BEGA Abschlussring 13072. Oberfläche Chrom. Durchmesser: 420 mm.


