BEGA - Deckenabschlußring, D 400 edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13071
Farbe - Edelstahl
Länge - 420 mm
Breite - 420 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018154382
Sonepar Artikelnummer
120521971
Hersteller Artikelnummer
13071
Hersteller Typ
13071
Hersteller Artikel Nr.:
13071
Farbe:
Edelstahl
Länge:
420 mm
Breite:
420 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
400 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.800 kg
BEGA Abschlussring 13071. Oberfläche Edelstahl. Durchmesser: 420 mm.


