BEGA - Deckenabschlußring, D 400 messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13073
Farbe - Messing
Länge - 420 mm
Breite - 420 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018154481
Sonepar Artikelnummer
120521973
Hersteller Artikelnummer
13073
Hersteller Typ
13073
Hersteller Artikel Nr.:
13073
Farbe:
Messing
Länge:
420 mm
Breite:
420 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
400 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.900 kg
BEGA Abschlussring 13073. Oberfläche Messing. Durchmesser: 420 mm.


