BEGA - Deckenabschlußring, D 400 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13070
Farbe - weiß
Länge - 420 mm
Breite - 420 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018154337
Sonepar Artikelnummer
120521970
Hersteller Artikelnummer
13070
Hersteller Typ
13070
Hersteller Artikel Nr.:
13070
Farbe:
weiß
Länge:
420 mm
Breite:
420 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
400 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.850 kg
BEGA Abschlussring 13070. Oberfläche Farbe weiß. Durchmesser: 420 mm.


