BEGA - Deckenabschlußring, D 420 palladium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13008
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - sonstige
Länge - 420 mm
Breite - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018153675
Sonepar Artikelnummer
120521944
Hersteller Artikelnummer
13008
Hersteller Typ
13008
Hersteller Artikel Nr.:
13008
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
sonstige
Länge:
420 mm
Breite:
420 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
27 mm
Durchmesser:
420 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.420 kg


