BEGA - Deckenabschlußring, D 420 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13007
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Länge - 420 mm
Breite - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018153668
Sonepar Artikelnummer
120521943
Hersteller Artikelnummer
13007
Hersteller Typ
13007
Hersteller Artikel Nr.:
13007
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Länge:
420 mm
Breite:
420 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
27 mm
Durchmesser:
420 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.410 kg


