BEGA - Deckenabschlußring, D 470 chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13087
Farbe - Chrom
Länge - 468 mm
Breite - 468 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018162271
Sonepar Artikelnummer
120521985
Hersteller Artikelnummer
13087
Hersteller Typ
13087
Hersteller Artikel Nr.:
13087
Farbe:
Chrom
Länge:
468 mm
Breite:
468 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
41 mm
Durchmesser:
470 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.690 kg
BEGA Abschlussring 13087. Oberfläche Chrom. Durchmesser: 470 mm.


