Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Deckenabschlußring, D 470 edelstahl

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Deckenabschlußring, D 470 edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13086

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 468 mm

  • Breite - 468 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044018162233

Sonepar Artikelnummer

120521984

Hersteller Artikelnummer

13086

Hersteller Typ

13086

Hersteller Artikel Nr.:

13086

Farbe:

Edelstahl

Länge:

468 mm

Breite:

468 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

41 mm

Durchmesser:

470 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.630 kg

BEGA Abschlussring 13086. Oberfläche Edelstahl. Durchmesser: 470 mm.