BEGA - Deckenabschlußring, D 470 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13085
Farbe - weiß
Länge - 468 mm
Breite - 468 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018162196
Sonepar Artikelnummer
120521983
Hersteller Artikelnummer
13085
Hersteller Typ
13085
Hersteller Artikel Nr.:
13085
Farbe:
weiß
Länge:
468 mm
Breite:
468 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
41 mm
Durchmesser:
470 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.730 kg
BEGA Abschlussring 13085. Oberfläche Farbe weiß. Durchmesser: 470 mm.


