BEGA - Deckenbefestigung HighBay Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13575
Farbe - anthrazit
Länge - 315 mm
Breite - 495 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017319911
Sonepar Artikelnummer
121023539
Hersteller Artikelnummer
13575
Hersteller Typ
13575
Hersteller Artikel Nr.:
13575
Farbe:
anthrazit
Länge:
315 mm
Breite:
495 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
44 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.350 kg
BEGA Montagerahmen 13575 für die Befestigung von Hallen-Tiefstrahlern untern Decken und Kragplatten. Aluminium, Farbe Grafit.


