BEGA - Deckenbefestigung HighBay Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13576
Farbe - anthrazit
Länge - 315 mm
Breite - 647 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017319928
Sonepar Artikelnummer
121023540
Hersteller Artikelnummer
13576
Hersteller Typ
13576
Hersteller Artikel Nr.:
13576
Farbe:
anthrazit
Länge:
315 mm
Breite:
647 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
44 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.600 kg
BEGA Montagerahmen 13576 für die Befestigung von Hallen-Tiefstrahlern unter Decken und Kragplatten. Aluminium, Farbe Grafit.


