Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEGA - Deckeneinbau-Tiefstrahler, 3000 K, silber

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Deckeneinbau-Tiefstrahler, 3000 K, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24802AK3

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Max. Systemleistung - 21.5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017265478

Sonepar Artikelnummer

120523027

Hersteller Artikelnummer

24802AK3

Hersteller Typ

24802AK3

Hersteller Artikel Nr.:

24802AK3

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Max. Systemleistung:

21.5 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP), Rückseite:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

30 °C

Geeignet für Lampenleistung:

17.8 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1289 .. 0 lm

Länge:

155 mm

Breite:

155 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Einbauhöhe:

70 .. 0 mm

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.000 kg

BEGA Deckeneinbau-Kompakttiefstrahler 24802AK3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 21,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1289 lm, Halbstreuwinkel 28°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. BEGA Vortex Optics® Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung A05VV-F 2 x 0,5 qmm, Länge 0,5 m, mit Stecker. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 10-45 mm. Abmessungen: 155 x 155 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 142 x 142 x 70 mm oder in das Einbaugehäuse 13501.