Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Deckeneinbau-Tiefstrahler für den Innenbereich 3000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Deckeneinbau-Tiefstrahler für den Innenbereich 3000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 51106.1K3

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017685238

Sonepar Artikelnummer

121021249

Hersteller Artikelnummer

51106.1K3

Hersteller Typ

51106.1K3

Hersteller Artikel Nr.:

51106.1K3

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

101000 h

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Lampenleistung:

12 W

Max. Systemleistung:

16 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25 °C

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1005 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

70 mm

Länge:

80 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.600 kg

BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 51106.1K3 für den Innenbereich. Einstellbare breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar. Anschlussfertiges 3er-Set inklusive externem Netzteil und Verbindungsleitungen. LED, 16 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1005 lm, Halbstreuwinkel 53°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit externem phasendimmbaren LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Schutzklasse II. Leuchtengehäuse aus Zinkdruckguss, Oberfläche Farbe samtweiß. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Verbindungsleitung mit 2-poliger Steckverbindung zwischen Leuchten und externem LED-Netzteil · Länge 2000 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung Ø 68 mm und einer Einbautiefe von 50 mm ab Oberkante Zwischendecke. Materialstärke der Zwischendecke von 3-18 mm. Leuchtendurchmesser 78 mm.