Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEGA - Deckeneinbauleuchte, 2700K, entspricht 1144.1K2

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Deckeneinbauleuchte, 2700K, entspricht 1144.1K2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12144.1K2

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Geeignet für Lampenleistung - 6 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044018167528

Sonepar Artikelnummer

120521765

Hersteller Artikelnummer

12144.1K2

Hersteller Typ

12144.1K2

Hersteller Artikel Nr.:

12144.1K2

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Lampenleistung:

6 W

Max. Systemleistung:

8 W

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

35 °C

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

493 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

55 mm

Höhe/Tiefe:

52 mm

Länge:

80 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

55 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.300 kg

BEGA ACCENTA PLUS Deckeneinbau-Tiefstrahler 12144.1K2 für den Innenbereich. Bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 493 lm, Halbstreuwinkel 15°, Farbtemperatur 2700 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss. Kristallglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Abschlussring Einbrennlackierung weiß. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, on/off oder DALI. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung Ø 68 mm und einer Einbautiefe von 55 mm ab Oberkante Zwischendecke. Materialstärke der Zwischendecke von 3-20 mm. Leuchtendurchmesser 80 mm.