Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEGA - Deckeneinbauleuchte, 3000K, entspricht 1119.1

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Deckeneinbauleuchte, 3000K, entspricht 1119.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12119.1K3

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044018166545

Sonepar Artikelnummer

120521677

Hersteller Artikelnummer

12119.1K3

Hersteller Typ

12119.1K3

Hersteller Artikel Nr.:

12119.1K3

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Lampenleistung:

5.7 W

Max. Systemleistung:

8 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

40 °C

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

437 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

110 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Länge:

145 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

110 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.750 kg

BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 12119.1K3 für den Innenbereich. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 437 lm, Halbstreuwinkel 24°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss. Abschlussring Einbrennlackierung weiß. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, on/off oder DALI. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 10-45 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 128 x 110 mm oder in das Einbaugehäuse 10441. Abmessungen Ø 145 x 90 mm.