Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEGA - Deckeneinbauleuchte, 3000K, entspricht 1204.1

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Deckeneinbauleuchte, 3000K, entspricht 1204.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12204.1K3

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044018169515

Sonepar Artikelnummer

120521865

Hersteller Artikelnummer

12204.1K3

Hersteller Typ

12204.1K3

Hersteller Artikel Nr.:

12204.1K3

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Lampenleistung:

14 W

Max. Systemleistung:

16.6 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

30 °C

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1165 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

72 mm

Höhe/Tiefe:

75 mm

Länge:

130 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

72 mm

Einbaudurchmesser:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 12204.1K3 für den Innenbereich. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 16,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1507 lm, Halbstreuwinkel 38°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Abschlussrahmen Einbrennlackierung weiß. Kristallglas. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, on/off oder DALI. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 3-20 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen 130 x 130 x 72 mm. Abmessungen: 140 x 140 x 75 mm.