Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEGA - Deckeneinbauleuchte, 4000K, entspricht 1201.1K4

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Deckeneinbauleuchte, 4000K, entspricht 1201.1K4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12201.1K4

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044018169409

Sonepar Artikelnummer

120521854

Hersteller Artikelnummer

12201.1K4

Hersteller Typ

12201.1K4

Hersteller Artikel Nr.:

12201.1K4

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Lampenleistung:

3 W

Max. Systemleistung:

5 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

45 °C

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

389 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

72 mm

Höhe/Tiefe:

75 mm

Länge:

93 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

72 mm

Einbaudurchmesser:

93 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 12201.1K4 für den Innenbereich. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 370 lm, Halbstreuwinkel 38°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Abschlussrahmen Einbrennlackierung weiß. Kristallglas. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, on/off oder DALI. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 3-20 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen 93 x 93 x 72 mm. Abmessungen: 100 x 100 x 75 mm.