BEGA - E-Anschlusskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70695
Breite - 85 mm
Höhe - 290 mm
Tiefe - 75 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017255059
Sonepar Artikelnummer
120525993
Hersteller Artikelnummer
70695
Hersteller Typ
70695
Hersteller Artikel Nr.:
70695
Breite:
85 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
75 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.800 kg
BEGA Anschlusskasten 70695 mit Überspannungsableiter gemäß EN 61643-11. Für den Einbau in Maste ø > 120 mm. Schutzpfad: L-N und N-PE, Prüfklasse nach IEC 61643-11 = Typ 2 und Typ 3. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 16 qmm mit 2 Schmelzsicherungen Neozed D 01 · 6 A. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzart IP 54.


