BEGA - E-Anschlusskasten, entspricht 623

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70623
Breite - 50 mm
Höhe - 160 mm
Tiefe - 45 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017300544
Sonepar Artikelnummer
120384748
Hersteller Artikelnummer
70623
Hersteller Typ
70623
Hersteller Artikel Nr.:
70623
Breite:
50 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
45 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.150 kg
BEGA Anschlusskasten 70623. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 3 x 2,5 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzart IP 55, Schutzklasse II.


