BEGA - E-Anschlusskasten, entspricht 629

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70629
Breite - 65 mm
Höhe - 245 mm
Tiefe - 55 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017300551
Sonepar Artikelnummer
120384749
Hersteller Artikelnummer
70629
Hersteller Typ
70629
Hersteller Artikel Nr.:
70629
Breite:
65 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
55 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.400 kg
BEGA Anschlusskasten 70629. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 10 qmm oder für 3 Kabel bis 5 x 6 qmm mit 2 Schmelzsicherungen Neozed D 01 · 6 A. 2 Leitungseinführungen mit Dichtnippel für Leuchtenanschlussleitung 4 G 2,5 qmm Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzart IP 55, Schutzklasse II.


