BEGA - E-Anschlusskasten, entspricht 632

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70632
Breite - 60 mm
Höhe - 160 mm
Tiefe - 55 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017300568
Sonepar Artikelnummer
120516688
Hersteller Artikelnummer
70632
Hersteller Typ
70632
Hersteller Artikel Nr.:
70632
Breite:
60 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
55 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.250 kg
BEGA Anschlusskasten 70632. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 4 qmm mit Schmelzsicherung Neozed D 01 · 6 A. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzart IP 55, Schutzklasse II.


