BEGA - E-Anschlusskasten, entspricht 647

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70647
Breite - 85 mm
Höhe - 290 mm
Tiefe - 75 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017300605
Sonepar Artikelnummer
120516691
Hersteller Artikelnummer
70647
Hersteller Typ
70647
Hersteller Artikel Nr.:
70647
Breite:
85 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
75 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.800 kg
BEGA Anschlusskasten 70647. 2 Kabeleinführungen mit zweiteiliger Kunststoffdichtung und integrierter Zugentlastung für Erdkabel 5 x 16 qmm. 3 Sicherungshalter mit Schraubkappe für Schmelzsicherung Neozed D 01 bis 16 A mit eingesetzter Sicherung Neozed D 01 6 A. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzart IP 54, Schutzklasse II.


