BEGA - E-Anschlusssäule, entspricht 384

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70384
Säulenform - rechteckig
Säulenhöhe - 700 mm
Säulenbreite - 205 mm
Farbe der Säule - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017300292
Sonepar Artikelnummer
120516660
Hersteller Artikelnummer
70384
Hersteller Typ
70384
Hersteller Artikel Nr.:
70384
Säulenform:
rechteckig
Säulenhöhe:
700 mm
Säulenbreite:
205 mm
Farbe der Säule:
anthrazit
Verstellbar:
Nein
Säulentiefe:
170 mm
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Kabeleinführung:
unten
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
6.500 kg


