BEGA - E-BOOM-Mast, entspricht B522

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70522
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 300 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017275965
Sonepar Artikelnummer
120525970
Hersteller Artikelnummer
70522
Hersteller Typ
70522
Hersteller Artikel Nr.:
70522
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
300 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Gesamtlänge:
3.5 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
39.000 kg


