BEGA - E-BOOM-Mast, entspricht B526

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70526
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 300 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017276009
Sonepar Artikelnummer
120525975
Hersteller Artikelnummer
70526
Hersteller Typ
70526
Hersteller Artikel Nr.:
70526
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
300 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Gesamtlänge:
3.5 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
27.300 kg


