BEGA - E-BOOM-Mast, entspricht B540

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70540
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 300 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017276054
Sonepar Artikelnummer
120525978
Hersteller Artikelnummer
70540
Hersteller Typ
70540
Hersteller Artikel Nr.:
70540
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
300 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
2.5 m
Gesamtlänge:
2.5 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
26.500 kg


