BEGA - E-BOOM-Mast, entspricht B541

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70541
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 300 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017276078
Sonepar Artikelnummer
120525979
Hersteller Artikelnummer
70541
Hersteller Typ
70541
Hersteller Artikel Nr.:
70541
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
300 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
3 m
Gesamtlänge:
3 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
31.500 kg


