BEGA - E-Installationseinsatz für den Innen- & Außenbereich, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71241
Zubehör - Ja
Farbe - anthrazit
Ersatzteil - Ja
Breite - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017740760
Sonepar Artikelnummer
121023746
Hersteller Artikelnummer
71241
Hersteller Typ
71241
Hersteller Artikel Nr.:
71241
Zubehör:
Ja
Farbe:
anthrazit
Ersatzteil:
Ja
Breite:
17 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83014011
Gewicht:
0.150 kg
BEGA Profil-Halbzylinder 71241 nach DIN 18252 für den Einbau in BEGA Schlüsselschalter 71 238 und BEGA Schlüsseltaster 71 239.


