BEGA - E-Lichtmast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70903
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017249256
Sonepar Artikelnummer
120526021
Hersteller Artikelnummer
70903
Hersteller Typ
70903
Hersteller Artikel Nr.:
70903
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
5 m
Gesamtlänge:
5.8 m
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
23.000 kg


