BEGA - E-Lichtmast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71201
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017255462
Sonepar Artikelnummer
120526092
Hersteller Artikelnummer
71201
Hersteller Typ
71201
Hersteller Artikel Nr.:
71201
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
4 m
Gesamtlänge:
4.8 m
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
38.000 kg


