BEGA - E-Lichtmast, entspricht 723

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70723
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 220 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017099394
Sonepar Artikelnummer
120516736
Hersteller Artikelnummer
70723
Hersteller Typ
70723
Hersteller Artikel Nr.:
70723
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
220 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
3 m
Gesamtlänge:
3 m
Auslegerlänge:
3 mm
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
14.000 kg


