BEGA - E-Lichtmast, entspricht 724

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70724
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 135 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017018883
Sonepar Artikelnummer
120516737
Hersteller Artikelnummer
70724
Hersteller Typ
70724
Hersteller Artikel Nr.:
70724
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
135 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
4 m
Gesamtlänge:
4.6 m
Konisch zulaufend:
Ja
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
13.600 kg


