BEGA - E-Lichtmast, entspricht 725

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70725
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 135 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017018913
Sonepar Artikelnummer
120516738
Hersteller Artikelnummer
70725
Hersteller Typ
70725
Hersteller Artikel Nr.:
70725
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
135 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
4.5 m
Gesamtlänge:
5.3 m
Konisch zulaufend:
Ja
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
17.200 kg


