BEGA - E-Lichtmast, entspricht 726

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70726
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 145 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017018920
Sonepar Artikelnummer
120516739
Hersteller Artikelnummer
70726
Hersteller Typ
70726
Hersteller Artikel Nr.:
70726
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
145 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
8 m
Gesamtlänge:
9.2 m
Konisch zulaufend:
Ja
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
53.600 kg


