BEGA - E-Lichtmast, entspricht 727

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70727
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017083423
Sonepar Artikelnummer
120516740
Hersteller Artikelnummer
70727
Hersteller Typ
70727
Hersteller Artikel Nr.:
70727
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
5 m
Gesamtlänge:
5.8 m
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
30.100 kg


