BEGA - E-Lichtmast, entspricht 729

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70729
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 340 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017019040
Sonepar Artikelnummer
120516742
Hersteller Artikelnummer
70729
Hersteller Typ
70729
Hersteller Artikel Nr.:
70729
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
340 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Gesamtlänge:
3.5 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
21.400 kg


