BEGA - E-Lichtmast, entspricht 733

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70733
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 340 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017019194
Sonepar Artikelnummer
120516745
Hersteller Artikelnummer
70733
Hersteller Typ
70733
Hersteller Artikel Nr.:
70733
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
340 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
4 m
Gesamtlänge:
4 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
31.500 kg


