BEGA - E-Lichtmast, entspricht 734

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70734
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 360 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017019200
Sonepar Artikelnummer
120516746
Hersteller Artikelnummer
70734
Hersteller Typ
70734
Hersteller Artikel Nr.:
70734
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
360 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
5 m
Gesamtlänge:
5 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
55.000 kg


