BEGA - E-Lichtmast, entspricht 736

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70736
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017083416
Sonepar Artikelnummer
120516747
Hersteller Artikelnummer
70736
Hersteller Typ
70736
Hersteller Artikel Nr.:
70736
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
4.5 m
Gesamtlänge:
5.3 m
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
26.200 kg


