BEGA - E-Lichtmast, entspricht 737

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70737
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 170 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017019217
Sonepar Artikelnummer
120516748
Hersteller Artikelnummer
70737
Hersteller Typ
70737
Hersteller Artikel Nr.:
70737
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
170 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
4 m
Gesamtlänge:
4.8 m
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
32.300 kg


