BEGA - E-Lichtmast, entspricht 739

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70739
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 135 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017019248
Sonepar Artikelnummer
120516750
Hersteller Artikelnummer
70739
Hersteller Typ
70739
Hersteller Artikel Nr.:
70739
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
135 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Gesamtlänge:
4.3 m
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
21.500 kg


