BEGA - E-Lichtmast, entspricht 740

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70740
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017019255
Sonepar Artikelnummer
120516751
Hersteller Artikelnummer
70740
Hersteller Typ
70740
Hersteller Artikel Nr.:
70740
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
2 m
Gesamtlänge:
2.5 m
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
6.800 kg


