BEGA - E-Lichtmast, entspricht 741

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70741
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 82 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017019309
Sonepar Artikelnummer
120516752
Hersteller Artikelnummer
70741
Hersteller Typ
70741
Hersteller Artikel Nr.:
70741
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
82 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
2.5 m
Gesamtlänge:
3 m
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
8.750 kg


