BEGA - E-Lichtmast, entspricht 744

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70744
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 135 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017019538
Sonepar Artikelnummer
120516755
Hersteller Artikelnummer
70744
Hersteller Typ
70744
Hersteller Artikel Nr.:
70744
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
135 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
5 m
Gesamtlänge:
5.8 m
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
30.000 kg


