BEGA - E-Lichtmast, entspricht 748

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70748
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 170 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017019743
Sonepar Artikelnummer
120516757
Hersteller Artikelnummer
70748
Hersteller Typ
70748
Hersteller Artikel Nr.:
70748
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
170 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
5 m
Gesamtlänge:
6 m
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
40.000 kg


