BEGA - E-Lichtmast, entspricht 786

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70786
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 340 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017021081
Sonepar Artikelnummer
120516792
Hersteller Artikelnummer
70786
Hersteller Typ
70786
Hersteller Artikel Nr.:
70786
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
340 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Gesamtlänge:
3.5 m
Konisch zulaufend:
Ja
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
15.400 kg


