BEGA - E-Lichtmast, entspricht 787

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70787
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 340 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017021098
Sonepar Artikelnummer
120516793
Hersteller Artikelnummer
70787
Hersteller Typ
70787
Hersteller Artikel Nr.:
70787
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
340 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
4 m
Gesamtlänge:
4 m
Konisch zulaufend:
Ja
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
16.300 kg


