BEGA - E-Lichtmast, entspricht 802

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70802
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 115 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017021463
Sonepar Artikelnummer
120516804
Hersteller Artikelnummer
70802
Hersteller Typ
70802
Hersteller Artikel Nr.:
70802
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
115 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Gesamtlänge:
4.3 m
Konisch zulaufend:
Ja
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
34.990 kg


